text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró JIS B-4430 HSS-G M14X2,0

  1. Cikksz. 7H158286
  2. UBB 500691283583
  3. UNSPSC 31390000
  4. Gyártó cikksz 90466-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 14
Behajtó méret 0
Extra információ JIS B-4430
Befogási tartomány 42
L2 42
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 88
Szár mérete (mm) 10.5
Méret 14x2
Tűrés ISO 2 /6H