text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró JIS B-4430 HSS-G M12X1,75

  1. Cikksz. 1C017532
  2. UBB 500691280100
  3. UNSPSC 31390000
  4. Gyártó cikksz 90460-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 12
Behajtó méret 6.5
Extra információ JIS B-4430
Befogási tartomány 38
L2 38
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 82
Szár mérete (mm) 8.5
Méret 12x1.75
Tűrés ISO 2 /6H