text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró HSS-G 32X6

  1. Cikksz. 1U728174
  2. EAN 8715494576031
  3. UBB 500512990432
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 25160-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 32
Behajtó méret 20.0
Befogási tartomány 80
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 255
Szár mérete (mm) 25
Méret 32x6
Tűrés 7H