text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró HexTap HSS-G 48X2.0

  1. Cikksz. 2G824629
  2. EAN 4022835678380
  3. UBB 500512910570
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 67838

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel Benefit: - Pilot for exact alignment - Rougher and Finisher combined in one tool - Use in awkward places - For making new threads - For cleaning and repairing damaged threads

Átmérő (mm) 48
Behajtó méret 0
Befogási tartomány 45
L2 45
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 140
Méret 48x2.0
Tűrés ISO 2 /6H