text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró HexTap HSS-G 32X1.5

  1. Cikksz. 1U379971
  2. EAN 4022835677970
  3. UBB 500512905885
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 67797

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel Benefit: - Pilot for exact alignment - Rougher and Finisher combined in one tool - Use in awkward places - For making new threads - For cleaning and repairing damaged threads

Átmérő (mm) 32
Behajtó méret 0
Befogási tartomány 27
L2 27
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 90
Méret 32x1.5
Tűrés ISO 2 /6H