text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 5157 HSS-E 3/8X19

  1. Cikksz. 3F690597
  2. EAN 8715494565981
  3. UBB 500513043710
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 55316-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 3/8
Behajtó méret 9.0
Befogási tartomány 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 70
Szár mérete (mm) 12
Méret G 3/8 x 19
DIN 5157