text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSSG 36X4.0

  1. Cikksz. 1J384278
  2. EAN 8715494570350
  3. UBB 500513034644
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 27682-3

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 36
Behajtó méret 22.0
Befogási tartomány 63
Egész hosszúság 150
Szár mérete (mm) 28
Méret 36x4.0
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352