text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G M64

  1. Cikksz. 5O928775
  2. UBB 500690917884
  3. UNSPSC 31390000
  4. Gyártó cikksz 27398-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 64
Behajtó méret 39.0
Befogási tartomány 90
L2 90
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 220
Szár mérete (mm) 50
Méret 64x6
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352