text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G M56

  1. Cikksz. 5N779472
  2. UBB 500690916225
  3. UNSPSC 31390000
  4. Gyártó cikksz 27394-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 56
Behajtó méret 35.0
Befogási tartomány 85
L2 85
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 200
Szár mérete (mm) 45
Méret 56x5.5
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352