text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G M42

  1. Cikksz. 1B237216
  2. UBB 500690913255
  3. UNSPSC 31390000
  4. Gyártó cikksz 27386-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 42
Behajtó méret 24.0
Befogási tartomány 63
L2 63
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 150
Szár mérete (mm) 32
Méret 42x4.5
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352