text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 8X1.25 left

  1. Cikksz. 2G861611
  2. EAN 8715494571777
  3. UBB 500512975672
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 27042-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 8
Behajtó méret 4.9
Befogási tartomány 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 56
Szár mérete (mm) 6
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352