text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 7/16X14

  1. Cikksz. 3D636010
  2. EAN 8715494576925
  3. UBB 500513032416
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 22320-3

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 7/16
Behajtó méret 6.2
Befogási tartomány 24
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 70
Szár mérete (mm) 8
Méret BSW 7/16 x 14
DIN 352