text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 5/8X11

  1. Cikksz. 1Q470457
  2. EAN 8715494571937
  3. UBB 500512959593
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 23326-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 5/8
Behajtó méret 9.0
Befogási tartomány 32
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 80
Szár mérete (mm) 12
Méret UNC 5/8 x 11
Tűrés 2B
DIN 352