text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 4X0.7

  1. Cikksz. 1Z602909
  2. EAN 8715494570015
  3. UBB 500512957514
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 27630-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Átmérő (mm) 4
Behajtó méret 3.4
Befogási tartomány 13
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 45
Szár mérete (mm) 4.5
Méret 4x0.7
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352