text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 4X0.7 left

  1. Cikksz. 1Z116227
  2. EAN 8715494571685
  3. UBB 500512975268
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 27030-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 4
Behajtó méret 3.4
Befogási tartomány 13
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 45
Szár mérete (mm) 4.5
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352