text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 3X48

  1. Cikksz. 1Z438468
  2. EAN 8715494572217
  3. UBB 500513038033
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 23303-3

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 3
Behajtó méret 2.1
Befogási tartomány 11
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 36
Szár mérete (mm) 2.8
Méret No. 3x48
Méret 3x48
Tűrés 2B
DIN 352