text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 22X2.5

  1. Cikksz. 1M541626
  2. EAN 8715494570503
  3. UBB 500512983189
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 27670-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Átmérő (mm) 22
Behajtó méret 14.5
Befogási tartomány 40
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 100
Szár mérete (mm) 18
Méret 22x2.5
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352