text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 15X2.0

  1. Cikksz. 2E217529
  2. EAN 8715494569859
  3. UBB 500513032820
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 27356-3

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 15
Behajtó méret 9.0
Befogási tartomány 32.0
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 80
Szár mérete (mm) 12
Méret 15x2.0
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352