text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 12X24 left

  1. Cikksz. 1M186269
  2. EAN 8715494574129
  3. UBB 500512976829
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 23012-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 12
Behajtó méret 4.9
Befogási tartomány 18
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 50
Szár mérete (mm) 6
Méret No. 12x24
Tűrés 2B
DIN 352