text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 1.3/8X6

  1. Cikksz. 1Q469055
  2. EAN 8715494572477
  3. UBB 500512958504
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 23350-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 1.3/8
Behajtó méret 22.0
Befogási tartomány 63
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 150
Szár mérete (mm) 28
Méret UNC 1.3/8 x 6
Tűrés 2B
DIN 352