text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 1.3/4X5

  1. Cikksz. 1W707782
  2. EAN 8715494573627
  3. UBB 500513030352
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 22362-3

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 1.3/4
Behajtó méret 29.0
Befogási tartomány 70
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 160
Szár mérete (mm) 36
Méret BSW 1.3/4 x 5
DIN 352