text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-E 6X1.0

  1. Cikksz. 2G625570
  2. EAN 8715494566384
  3. UBB 500512988964
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 57338-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 6
Behajtó méret 4.9
Befogási tartomány 19
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 50
Szár mérete (mm) 6
Méret 6x1.0
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352