text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-E 5X0.8

  1. Cikksz. 3G890031
  2. EAN 8715494565172
  3. UBB 500513056597
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 57734-3

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 5
Behajtó méret 4.9
Befogási tartomány 16
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 50
Szár mérete (mm) 6
Méret 5x0.8
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352