text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-E 30X3.5

  1. Cikksz. 1W075755
  2. EAN 8715494565073
  3. UBB 500512988543
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 57378-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 30
Behajtó méret 18.0
Befogási tartomány 56
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 125
Szár mérete (mm) 22
Méret 30x3.5
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352