text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-G 76X3.0

  1. Cikksz. 2H123717
  2. EAN 8715494564625
  3. UBB 500513021773
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 28056-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 76
Behajtó méret 39.0
Befogási tartomány 50
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 220
Szár mérete (mm) 50
Méret 76x3.0
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181