text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-G 7/16X20 left

  1. Cikksz. 2F196063
  2. EAN 8715494573009
  3. UBB 500513049592
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 24020-3

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 7/16
Behajtó méret 6.2
Befogási tartomány 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 63
Szár mérete (mm) 8
Méret UNF 7/16 x 20
Tűrés 2B
DIN 2181