text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-G 64X1.5

  1. Cikksz. 3E645183
  2. EAN 8715494564014
  3. UBB 500512940858
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 28026-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 64
Behajtó méret 39.0
Befogási tartomány 34
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 160
Szár mérete (mm) 50
Méret 64x1.5
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181