text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-G 55X3.0

  1. Cikksz. 2A021154
  2. EAN 8715494570237
  3. UBB 500512938555
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 28007-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 55
Behajtó méret 32.0
Befogási tartomány 40
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 140
Szár mérete (mm) 40
Méret 55x3.0
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181