text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-G 40X3.0

  1. Cikksz. 1U809923
  2. EAN 8715494571012
  3. UBB 500512935338
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 26568-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 40
Behajtó méret 24.0
Befogási tartomány 40
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 125
Szár mérete (mm) 32
Méret 40x3.0
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181