text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-G 3/8X20

  1. Cikksz. 2H548926
  2. EAN 8715494573290
  3. UBB 500512922468
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 22718-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 3/8
Behajtó méret 5.5
Befogási tartomány 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 63
Szár mérete (mm) 7
Méret BSF 3/8 x 20
DIN 2181