text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-G 11X1.25

  1. Cikksz. 1X153703
  2. EAN 8715494568401
  3. UBB 500513002542
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 26342-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 11
Behajtó méret 6.2
Befogási tartomány 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 63
Szár mérete (mm) 8
Méret 11x1.25
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181