text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-G 10X1.0

  1. Cikksz. 3F308314
  2. EAN 8715494568326
  3. UBB 500513001718
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 26336-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 10
Behajtó méret 5.5
Befogási tartomány 20
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 63
Szár mérete (mm) 7
Méret 10x1.0
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181