text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-G 105X4.0

  1. Cikksz. 2H494760
  2. EAN 8715494563284
  3. UBB 500513001486
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 28113-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 105
Behajtó méret 44.0
Befogási tartomány 75
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 280
Szár mérete (mm) 56
Méret 105x4.0
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181