text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-G 1.1/8X12

  1. Cikksz. 1L163438
  2. EAN 8715494575881
  3. UBB 500513027713
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 24342-3

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 1.1/8
Behajtó méret 18.0
Befogási tartomány 50
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 110
Szár mérete (mm) 22
Méret UNF 1.1/8 x 12
Tűrés 2B
DIN 2181