text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-G 0X80

  1. Cikksz. 2A480586
  2. EAN 8715494572552
  3. UBB 500512951327
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 24300-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 0
Behajtó méret 2.1
Befogási tartomány 8
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 28
Szár mérete (mm) 2.5
Méret No. 0x80
Méret 0x80
Tűrés 2B
DIN 2181