text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 2181 HSS-E 14X1.25

  1. Cikksz. 1Z403046
  2. EAN 8715494566704
  3. UBB 500512920710
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 56354-1

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 14
Behajtó méret 9.0
Befogási tartomány 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 70
Szár mérete (mm) 11
Méret 14x1.25
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181