text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSSE M16X1

  1. Cikksz. 3B864212
  2. EAN 4022835918295
  3. UBB 500691352966
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 91829

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 1000 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - long chipping material

Alapanyag HSSE
Átmérő (mm) 16
Behajtó méret 10
Extra információ JIS B-4430
Befogási tartomány 22
L2 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 95
Szár mérete (mm) 12.5
Méret 16x1
Tűrés OH2
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.