text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.8

  1. Cikksz. 3H604142
  2. EAN 4022835938088
  3. UBB 500691384316
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 93808

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Bright - for nonferrous metal of good ductility. Benefit: - longer ebdurance as cutting taps - higher possible cutting speed - steady exactness of dimension and profile - high stability of the forming threads - high security against fracture - no removal of smarf, no jaming of swarf Lubrication: Good lubrication is very important when forming threads. Use graphite lubrication/oil with lubricity or add suitable additives.

Alapanyag HSS-E
Átmérő (mm) 8
Behajtó méret 0
Extra információ JIS B-4430
Befogási tartomány 14
L2 14
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 53
Szár mérete (mm) 5
Méret No. 8x32
Méret UNC Nr. 8x32
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.