text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-G BSF 1

  1. Cikksz. 4B656661
  2. EAN 4022835857389
  3. UBB 500691237142
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 85738

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő 1 Inch
Behajtó méret 14
Befogási tartomány 35
L2 35
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 120
Szár mérete (mm) 18
Méret BSF 1" x 10
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
ISO 529