text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 9/16X24 C 35° RSP

  1. Cikksz. 1W378025
  2. EAN 4022835833765
  3. UBB 500513445675
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 83376

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-E
Átmérő 9/16
Behajtó méret 9.0
Befogási tartomány 30
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 95
Szár mérete (mm) 11.2
Méret UNEF 9/16 x 24
Menetfúró típus C 35° RSP
Tűrés 2B
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
ISO 529