text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X8 B

  1. Cikksz. 1W383447
  2. EAN 4022835831679
  3. UBB 500513440627
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 83167

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Átmérő 3 Inch
Behajtó méret 40.0
Befogási tartomány 83
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 258
Szár mérete (mm) 50
Méret UN 3'' x 8
Tűrés 2B
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
ISO 529