text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 5157 N/A HSS-G 2.IN.X11 D

  1. Cikksz. 3D872649
  2. EAN 4022835653547
  3. UBB 500513493352
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 65354

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Átmérő 2 Inch
Behajtó méret 35.0
Befogási tartomány 40
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 160
Szár mérete (mm) 45
Méret G 2'' x 11
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
DIN 5157