text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 30X3.5

  1. Cikksz. 1M808316
  2. EAN 4022835387787
  3. UBB 500513421080
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 38778

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Átmérő (mm) 30
Behajtó méret 18.0
Befogási tartomány 35
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 180
Szár mérete (mm) 22
Méret 30x3.5
Tűrés ISO 2 /6H
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
DIN 376