text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X12 C 35° RSP

  1. Cikksz. 3E976757
  2. EAN 4022835777540
  3. UBB 500513425875
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 77754

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Átmérő 1.1/2
Behajtó méret 24.0
Befogási tartomány 25
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 170
Szár mérete (mm) 32
Méret UNF 1.1/2 x 12
Tűrés 2B
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
DIN 376