text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 8X0.5

  1. Cikksz. 1M543271
  2. EAN 4022835397090
  3. UBB 500513417955
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 39709

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Átmérő (mm) 8
Behajtó méret 4.9
Befogási tartomány 8
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 80
Szár mérete (mm) 6
Méret 8x0.5
Tűrés ISO 2 /6H
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
DIN 374