text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 5X0.75 left

  1. Cikksz. 1U300734
  2. EAN 4022835349051
  3. UBB 500513467117
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 34905

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Átmérő (mm) 5
Behajtó méret 2.7
Befogási tartomány 8
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 70
Szár mérete (mm) 3.5
Tűrés ISO 2 /6H
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
DIN 374