text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 24X1.0 left C 35° RSP

  1. Cikksz. 1W258727
  2. EAN 4022835349488
  3. UBB 500513455310
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 34948

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Átmérő (mm) 24
Behajtó méret 14.5
Befogási tartomány 15
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 140
Szár mérete (mm) 18
Tűrés ISO 2 /6H
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
DIN 374