text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 15X1.5 left B

  1. Cikksz. 1J381954
  2. EAN 4022835349303
  3. UBB 500513451764
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 34930

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Átmérő (mm) 15
Behajtó méret 9.0
Befogási tartomány 15
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 100
Szár mérete (mm) 12
Tűrés ISO 2 /6H
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
DIN 374