text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M5

  1. Cikksz. 3Y773341
  2. EAN 4022835317340
  3. UBB 500690961262
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 31734

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Alapanyag HSS-E
Átmérő (mm) 5
Behajtó méret 4.9
Befogási tartomány 8
L2 8
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 70
Szár mérete (mm) 6
Méret 5x0.8
Tűrés ISO 2 /6H
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
DIN 371