text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 B

  1. Cikksz. 2B721934
  2. EAN 4022835320838
  3. UBB 500513430313
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 32083

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Alapanyag HSS-E
Átmérő (mm) 6
Behajtó méret 3.4
Extra információ extra long
Befogási tartomány 10
L2 10
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-E
Egész hosszúság 150
Szár mérete (mm) 4.5
Méret 6x1.0
Tűrés ISO 2 /6H
Info
  • Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.